Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1810O113 LED-Sortiment RGB Rund 5mm 1800 mcd, 5000 mcd, 3000 mcd 30° 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758972
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410440
EAN/GTIN:
     4053199949328
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1810O113
LED
beleuchtungs-LED
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Features:
LEDs mit 30 cm Kabel
Lieferumfang:
25 LEDs 12 V/DC 5 mm RGB
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung:
12 V/DC
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Lichtstärke I(V):
1800 + 5000 + 3000 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Wellenlänge:
620 + 520 + 465 nm
Herstellerfarbe:
RGB
Technologie:
InGaAIP
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 19,07*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,73*
€ 19,48*
8 Tage
58
€ 6,99*
ab € 29,74*
€ 40,11*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,48*
€ 23,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,92*
€ 22,51
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 18,63*
€ 22,17
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,21*
€ 20,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,05*
€ 19,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,52*
€ 18,47
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,73*
€ 15,15
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5092* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.