Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1810O121 LED-Sortiment Neutralweiß Rund 5mm 14000 mcd 25° 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758962
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410472
EAN/GTIN:
     4053199949403
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1810O121
LED
beleuchtungs-LED
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Features:
LEDs mit 30 cm Kabel
Lieferumfang:
25 LEDs 24 V/DC 5 mm Neutral-Weiß
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Betriebsstrom:
20 mA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Klar + Nicht gefärbt
Lichtstärke I(V):
14000 mcd
Abstrahlwinkel:
25 °
Herstellerfarbe:
Neutralweiß
Technologie:
InGaAIP
Farb-Temperatur:
4000 - 4500 K
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
Frei Haus
ab € 12,02*
€ 18,20*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,05*
€ 18,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,20*
€ 21,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,93*
€ 21,34
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,76*
€ 21,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,17*
€ 19,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,21*
€ 18,10
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,94*
€ 17,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,482* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.