Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1810O118 LED-Sortiment Gelb Rund 5mm 800 mcd 35° 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q758932
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-8410460
EAN/GTIN:
     4053199949373
Suchbegriffe:
TRU COMPONENTS
T1810O118
LED
beleuchtungs-LED
Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung.
Features:
LEDs mit 30 cm Kabel
Lieferumfang:
25 LEDs 24 V/DC 5 mm Gelb
Hinweise:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Betriebsstrom:
30 mA
RoHS-konform:
Ja
Betriebsspannung:
24 V/DC
Gehäuse:
5 mm
Linsenform:
Rund
Ausführung:
Diffus + Gefärbt
Lichtstärke I(V):
800 mcd
Abstrahlwinkel:
35 °
Wellenlänge:
587 + 590 nm
Herstellerfarbe:
Gelb
Technologie:
GaP
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
LED-Sortiment
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,91*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,04*
€ 17,75*
7 Tage
34
€ 6,99*
ab € 26,32*
€ 35,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,75*
€ 21,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,83
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 17,29*
€ 20,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,94*
€ 18,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,24*
€ 18,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,45*
€ 17,20
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,04*
€ 14,33
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4816* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.