Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WQ-100 PHP-600 pH-Elektrode 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q757812
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WQ-100
EAN/GTIN:
     4053199948239
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
voltcraft ph-elektrode
Die pH-Messelektrode WQ-100 ist ein geeignetes Ersatzprodukt für KBM-600, KBM-700 und PHT-600.
Features:
Ersatz-pH-Messelektrode für KBM-600, KBM-700 und PHT-600
Kabel (1m) und BNC-Stecker
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
12 mm
Breite:
12 mm
Typ:
PHP-600
Passend für:
VOLTCRAFT KBM-600 + VOLTCRAFT KBM-700 + VOLTCRAFT PHT-600
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
pH-Elektrode
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, VOLTCRAFT, PHP-600, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 27,72*
€ 38,66*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 27,79*
€ 38,68*
€ 3,50*
ab € 46,12*
€ 60,29*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 58,39*
€ 75,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.