Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT WQ-100 PHP-600 pH-Elektrode 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2102064-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     WQ-100
EAN/GTIN:
     4053199948239
Suchbegriffe:
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
voltcraft ph-elektrode
VOLTCRAFT WQ-100 PHP-600 pH-Elektrode 1 St.

Ersatz-pH-Messelektrode für KBM-600, KBM-700 und PHT-600

Ersatz-pH-Messelektrode für KBM-600, KBM-700 und PHT-600
Kabel (1m) und BNC-Stecker

Die pH-Messelektrode WQ-100 ist ein geeignetes Ersatzprodukt für KBM-600, KBM-700 und PHT-600.

Technische Daten:
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör): VOLTCRAFT KBM-600,VOLTCRAFT KBM-700,VOLTCRAFT PHT-600 · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 12 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
12 mm
Produktabmessung, Breite:
12 mm
Marke:
VOLTCRAFT
Passend für Modell (Messgeräte-Zubehör):
VOLTCRAFT KBM-600 | VOLTCRAFT KBM-700 | VOLTCRAFT PHT-600
Typ (Hersteller-Typ):
PHP-600
Status: Education Product:
1
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
pH-Elektrode
Weitere Suchbegriffe: ph-elektrode, VOLTCRAFT, WQ-100, PHP-600, zubehör für messgerät, ersatzteil für messgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,57*
€ 38,90*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 27,89*
€ 38,92*
€ 3,50*
ab € 53,03*
€ 69,58*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 58,17*
€ 75,41*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.