| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q753022 Herst.-Nr.: TC-8410372 EAN/GTIN: 4053199950232 |
| |
|
| | |
| Dieses Set besteht aus 25 hochwertigen Leuchtdioden mit angelöteten 30 cm langen Litzen. Durch den Vorwiderstand ist die LED direkt an den Anschluss einer Gleichspannung geeignet. Die eng Helligkeit- und Farbwiedergabe-selektierten Leuchtdioden eignen sich hervorragend für Modellbau, Modellbahn, Schalttafeln, Frontplatten oder Beleuchtung. Features: LEDs mit 30 cm Kabel Lieferumfang: 25 LEDs 24 V/DC 3 mm Blau Hinweise: Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden. + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Betriebsstrom: | 20 mA | RoHS-konform: | Ja | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Gehäuse: | 3 mm | Linsenform: | Rund | Ausführung: | Diffus + Gefärbt | Lichtstärke I(V): | 1500 mcd | Abstrahlwinkel: | 30 ° | Wellenlänge: | 460 + 465 nm | Herstellerfarbe: | Blau | Technologie: | InGaAIP | Max. Temperatur: | +85 °C | Min. Temperatur: | -30 °C | Produkt-Art: | LED-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 10,50* | € 15,70* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 11,23* | € 16,48* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,49* | € 33,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4492* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|