Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REV 0090840512 LED Werkstattleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q729592
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     0090840512
EAN/GTIN:
     4006341716453
Suchbegriffe:
Stablampe
Stableuchte
stablampe led akku
stablampe led

Features:
Griff schwenkbar
Mit 2 Aufhängehaken und Magnetbefestigung
Mit Akku
Lieferumfang:
Arbeitsleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
7 W
Höhe:
6.8 cm
Länge:
107 cm
Breite:
6.8 cm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anzahl LEDs:
36
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Lichtfarbe (Kelvin):
6500 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
25 lm
Lichtstrom Gesamt:
900 lm
Betriebsspannung (Details):
230 V
Produkt-Art:
LED Werkstattleuchte
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Weitere Suchbegriffe: akku stablampe, REV
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,07*
€ 82,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.