Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech SD700 SD700 Multi-Datenlogger Messgröße Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit 0 bis +5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q72658
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SD700
EAN/GTIN:
     0793950437001
Suchbegriffe:
Datenlogger
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Kompakter Datenlogger mit Display. Die Messwerte können direkt am Display abgelesen, oder über die SD-Speicherkarte auf einen Computer zur Auswertung übertragen werden. Der Logger kann autark mit Batterien oder stationär mit Netzteil betrieben werden. Die aufgezeichneten Daten können in Tabellenprogrammen ausgewertet, gespeichert und exportiert werden.
Features:
Relative Luftfeuchte
Lufttemperatur
Luftdruck
20000 Messwerte auf 2 GB SD-Karte speicherbar
LC-Display
Lieferumfang:
Batterien · Montagehalterung · SD-Speicherkarte 2 GB · Netzteil · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
32 mm
Länge:
132 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
282 g
Genauigkeit Feuchte-Messung:
±(4% + 1%rF) %
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
±0.8 °C
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Auflösung:
0.1 (°C/%rF/hPa)
Messintervall:
5/10/30/60/120/300/600/Auto
Messbereich Luftdruck (max.):
1100 hPa
Messbereich Luftdruck (min.):
10 hPa
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
90 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
10 % rF
Messgenauigkeit Luftdruck:
3 hPa
Messgenauigkeit Temperatur:
0.8 °C
Messintervall (max.):
1 s
Messgröße:
Temperatur + Luftdruck + Luftfeuchtigkeit
Weitere Suchbegriffe: Sensor Feuchte, Temperaturlogger, datenlogger temperatur, datenlogger, 793950437001, Extech, luftfeuchte
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 267,02*
€ 312,77*
€ 6,90*
ab € 259,38*
€ 312,88*
Lager 615
Frei Haus
ab € 226,94*
€ 358,70*
Frei Haus
ab € 329,45*
€ 379,94*
Frei Haus
ab € 351,04*
€ 416,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,70*
€ 426,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,53*
€ 414,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 264,59*
€ 314,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,29*
€ 295,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,36*
€ 282,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.