|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615-Q72612 Herst.-Nr.: SDL800 EAN/GTIN: 0793950438015 |
| |
|
|  |  |
 | Das SDL800 ermöglicht die Erfassung von Schwingungen und Vibrationen von Maschinen und Anlagen. Durch diese Schwingungssmessung können Rückschlüsse auf den Anlagenzustand wie Gleichlauf, Ausrichtungsfehler bzw. lockere oder lose Teile gezogen werden und erleichtert so die Wartung und Instandhaltung bevor ein Ausfall auftritt. Das Gerät entspricht ISO2954. Features: Externer Sensor mit Magnetbefestigung Für Schwingungsfrequenzen von 10 Hz - 1 kHz Integrierter Datenlogger für 20000 Messdaten auf 2 GB SD-Karte Lieferumfang: Batterien · Schwingungssensor · Sensorkabel (1,2 m) · Magnetaufsatz · SD-Karte 2 GB · Koffer · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 48 mm | Länge: | 182 mm | Breite: | 73 mm | Gewicht: | 343 g | Messfunktion: | Beschleunigung + Geschwindigkeit + Vibration | Typ: | SDL800 | Anzeige: | LCD | Grundgenauigkeit: | ±5 % | Betriebsspannung (Details): | 6 Mignon-Batterien (AA) | Produkt-Art: | Vibrationsmessgerät |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 659,69* | € 713,11* |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 639,19* | € 713,81* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 825,41* | € 880,92* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 831,17* | € 883,72* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 889,71* | € 940,23* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|