Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH SDL800 VIBRATION METER SD LOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH SDL800 VIBRATION METER SD LOGGER
EXTECH SDL800 VIBRATION METER SD LOGGER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0973
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL800
EAN/GTIN:
     4099891471439
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
Abbildung kann abweichen. Vibrationsmessgerät/Datalogger, SDL800, extech Das SDL800 misst und protokolliert Schwingungen mit einem externen Schwingungssensor mit Magnetadapter an einem 1,2 m (47,2 Zoll) langen Kabel. Er bietet einen breiten Frequenzbereich von 10Hz bis 1kHz mit einer Grundgenauigkeit von ±(5% + 2 Stellen). Manuelle Speicherung von 99 Messwerten oder kontinuierliche Datenaufzeichnung mit einer SD-Speicherkarte, die es dem Benutzer ermöglicht, die gesammelten Daten zur weiteren Analyse im Excel-Format einfach auf einen PC zu übertragen. Komplett mit Fernfühler, Magnethalterung, 6 x AA-Batterien, SD-Karte und stabilem Transportkoffer. Features * Abgesetzter Schwingungssensor mit Magnetadapter auf 1,2 m (47,2 Zoll) Kabel * Großer Frequenzbereich von 10Hz bis 1kHz * Grundgenauigkeit von ±(5% + 2 Stellen); Entspricht ISO2954 * Messmodi RMS, Spitzenwert oder Max Hold * Einstellbare Datenabtastrate * Offset-Abgleich für die Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Großes hintergrundbeleuchtetes LCD * Speichert 99 Messwerte manuell und kontinuierliche Datenprotokollierung über SD-Speicherkarte * MIN, MAX, Data Hold und automatisches Ausschalten aufzeichnen/abrufen * Komplett mit Fernfühler, Magnethalterung, 6 x AA-Batterien, SD-Karte und Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Frequenzbereich:
10 Hz-1 kHz
Genauigkeit:
±5 %
Produkt-Art:
Schwingungsmessgerät/Datenlogger
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
1.81437 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, schwingungsmesser, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Schwingungsmessgerät, Vibrationsmessgerät, Vibrationssensor, Vibrationstester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 637,23*
€ 720,44*
€ 6,90*
ab € 654,36*
€ 721,16*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 803,45*
€ 861,95*
Frei Haus
ab € 836,36*
€ 894,47*
Frei Haus
ab € 891,03*
€ 946,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 861,95*
€ 1.025,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,24*
€ 1.005,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,12*
€ 980,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,93*
€ 966,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 803,45*
€ 956,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.