Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q72475 Herst.-Nr.: 50263 EAN/GTIN: 4014651502635 |
| |
|
| | |
| Der DUSPOL digital ist ein digitaler TRUE RMS Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Widerstands- und Frequenzbereich. Geeignet ist der Spannungsprüfer für die Bereiche Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik. Features: Spannung von 1 - 1000 V AC TRMS/ 1200 V DC Durchgangsprüfung bis 100 kΩ Widerstand bis 300 kΩ Frequenz von 1 - 1000 Hz Diodenprüfung bis 2 V Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung VDE-Zulassung CAT IV 600 V Lastzuschaltung mit Vibrationsalarm Bewusste Auslösung eines 30 mA FI-Schutzschalters Drehfeldrichtungsprüfung im Drehstromnetz Einpolige Außenleiterprüfung (Phase) Akustische Durchgangsprüfung über lautstarken Prüfsummer und optischer Anzeige über gelbe LED Messstellenbeleuchtung über weiße High Power LED Drehfeldrichtungsprüfung über grüne LED (links/rechts) Detektor zur berührungslosen Lokalisierung von Kabelbrüchen an offenliegenden und unter Spannung stehenden Leitungen Spannungsprüfung bis 1000 V AC TRUE RMS/ 1200 V DC Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS Low Volt-Bereich: 1,0 V bis 11,9 V Frequenzanzeige bis 1000 Hz Widerstandsmessung bis 300 kΩ Messung der Durchlassspannung Lieferumfang: Inkl. Messspitzenschutz, 2 x 1.5 V Micro-Batterien (LR03/AAA), Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 55 mm | Länge: | 330 mm | Breite: | 85 mm | Schutzart: | IP65 | Gewicht: | 500 g | Typ: | DUSPOL digital | Messfunktion: | Drehfeldprüfung + Durchgangsprüfung + FI-Prüfung + Phasenprüfung + Widerstandsprüfung | Anzeige: | LCD + Vibration + Akustik | Frequenz (max.): | 1000 Hz | Messkategorie: | CAT III 1000 V + CAT IV 600 V | Messbereich V/AC max.: | 1000 V | Messbereich V/AC min.: | 12 V | Messbereich V/DC max.: | 1200 V | Messbereich V/DC min.: | 12 V | Frequenz (min.): | 15 Hz | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Zweipoliger Spannungsprüfer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (56) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 72,87* | € 80,24* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 73,03* | € 80,32* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 72,91* | € 80,32* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 73,61* | € 81,14* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 75,26* | € 84,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|