| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q72474 Herst.-Nr.: 2390055 EAN/GTIN: 4027206021192 |
| |
|
| | |
| Der Zangenadapter ermöglicht in Verbindung mit einem Multimeter mit mA-Wechselstrommessbereich die Messung von Ableit-, Leck-, Differenz- und Lastströme von 1 mA bis 50 A. Die Messleitungen sind fest angeschlossen und das Gerät erfordert keine Batterien. Das Wandlerverhältnis beträgt 1000:1 und der Stromwandler gibt je gemessenes Ampere 1 mA/AC am Messausgang aus. Features: CAT II 600 V AC-Messbereich 1 mA bis 50 A Öffnungsbereich für Stromzange 30 mm Hinweise: Nicht für Erdmessungen geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Breite: | 45 mm | Gewicht: | 75 g | Öffnungsbereich für Stromzange: | 30 mm | Frequenzbereich: | 40 Hz - 10 kHz | Grundgenauigkeit: | ±4 % | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messkategorie: | CAT II 600 V | Produkt-Art: | Stromzangenadapter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, multimeter beha, multimeter, Beha Amprobe, CHB1, ableitstrom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 303,28* | € 341,32* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 310,01* | € 341,34* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 315,89* | € 346,18* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 321,59* | € 352,30* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 326,34* | € 357,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|