Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic Buchsenleiste (Präzision) Anzahl Reihen: 1 Polzahl je Reihe: 26 10120941 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q719242
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     10120941
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste bkl
buchsenleiste

Features:
Inhalt 1 St.
Anzahl Reihen 1
Polzahl je Reihe 26
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Nennspannung:
60 + 60 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
10120941
Typ:
10120941
Nennstrom:
3 A
Bauform:
Buchsenleiste, gerade
Trennbar:
Ja
Anzahl Reihen:
1
Anschluss:
Print + Löten
RM:
2.54 mm
Polzahl je Reihe:
26
Kontaktoberfläche:
Vergoldet
Produkt-Art:
Buchsenleiste (Präzision)
Stiftform:
Rund
Polzahl Gesamt:
26
Stiftlänge (Printseitig):
3 mm
Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 3,98*
€ 7,02*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,09*
€ 7,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.