Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q717832 Herst.-Nr.: 10120623 EAN/GTIN: 4011376752451 |
| |
|
| | |
| Features: Inhalt 1 St. Anzahl Reihen 1 Polzahl je Reihe 6 Hinweise: + Abbildung ähnlich
Weitere Informationen: | | Höhe: | 8 mm | Nennspannung: | 200 V/AC | RoHS-konform: | Ja | Herst.-Teilenr.: | 10120623 | Typ: | 10120623 | Nennstrom: | 1 A | Bauform: | Stiftleiste, gerade | Anzahl Reihen: | 1 | Anschluss: | Print + Löten | RM: | 1.27 mm | Polzahl je Reihe: | 6 | Kontaktoberfläche: | Vergoldet | Kontaktmaterial: | Kupferlegierung | Produkt-Art: | Stiftleiste (Standard) | Stiftform: | Quadratisch | Polzahl Gesamt: | 6 | Stiftlänge (Printseitig): | 3 mm | Stiftlänge (Steckseitig): | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: BKL Electronic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,36* | € 0,63* | | | | | | 2 Tage | | | 7 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,36* | € 0,64* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 8,98* | € 13,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|