Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT N5-1 Entlötspitze Konisch Spitzen-Größe 2.9mm Spitzen-Länge 19.2mm Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q711582
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     TO-6313278
EAN/GTIN:
     4053199953004
Suchbegriffe:
Auslötspitze
Entlötkopf
Entlötspitze
Ersatzspitze Entlötgerät
Die konische Lötspitze mit einer Größe von 2.9 mm und einer Länge von 19.2 mm ist aus solidem Kupfer gefertigt und mit Nickel und Zinn beschichtet.
Features:
Spitzenform: Konisch
Spitzen-Größe: 2.9 mm
Spitzen-Länge: 19.2 mm
Lieferumfang:
Entlötspitze / Entlötdüse konisch 0,5 mm
Weitere Informationen:
Typ:
N5-1
Spitzenform:
Konisch
Spitzen-Länge:
19.2 mm
Spitzen-Größe:
2.9 mm
Passend für Marke:
Toolcraft
Passend für Modell:
ZD-8925
Produkt-Art:
Entlötspitze
Weitere Suchbegriffe: Saugdüse, toolcraft entlötspitze, ersatzspitze entlötgerät, TOOLCRAFT, N5-1
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
260
1
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 2,53*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 2,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 12,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.