Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spypoint Force 20 Wildkamera 20 Megapixel Low-Glow-LEDs, Zeitrafferfunktion Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q710482
Hersteller:
     Spypoint
Herst.-Nr.:
     680094
EAN/GTIN:
     0887157019044
Suchbegriffe:
Wildkamera
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
Spypoint Force 20 Ultra kompakte Überwachungskamera
Features:
20 Megapixel
25 m Blitzreichweite
Zeitraffermodus
Weitere Informationen:
Tiefe:
120 cm
Höhe:
70 cm
Farbe:
mehrfarbig
Breite:
109 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
0.30 kg
Speicherkapazität:
32 GB
Aufnahme-Formate:
Farbe bei Tag, Infrarot bei Nacht
Unterstützte Speicherkarten:
SD + SDHC
Herstellerfarbe:
Camouflage
Sensor-Auflösung:
2 Megapixel
Produkt-Art:
Wildkamera
Blitzreichweite (max.):
25 m
Besonderheiten:
Low-Glow-LEDs + Zeitrafferfunktion
Sensor:
CMOS
Auflösung:
20 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: farbkamera, Spypoint, Force 20, Wildkamera / Überwachungskamera, fotofalle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,35*
€ 184,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,63*
€ 174,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,69*
€ 168,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,12*
€ 157,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,81*
€ 150,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,81*
€ 136,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.