Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edsyn SW021/1,5/30C Entlötlitze Länge 30m Breite 1.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615-Q710342
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     SW021/1,5/30C
EAN/GTIN:
     4053199955312
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze edsyn 1.5mm
entlötlitze
entlötlitze 1,5 mm
flußmittelgetränkt
feinere Entlötlitze
hochwertiges Kupfer mit spezieller bleifreier Legierung
keine Reinigung nach dem Entlöten mehr notwendig
NO-CLEAN - Flußmittel
halogenfrei
Spulen mit antistatischem Material behandelt
ESD-gerechtes Arbeiten möglich
große Auswahl an verschiedenen Breiten und Längen ermöglicht ein großes Anwendungsgebiet in der industriellen Praxis
Features:
Vereinfachtes, bleifreies
Entlöten mit spezieller
Entlötlitze
Weitere Informationen:
Länge:
30 m
Breite:
1.5 mm
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 362+364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. + P 333+313:
Signalwort:
Achtung
Produkt-Art:
Entlötlitze
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS07: Achtung

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Edsyn, SW021/1, 5/30C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.