| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q709022 Herst.-Nr.: T1904C065 EAN/GTIN: 4053199962310 |
| |
|
| | |
| Features: Blau Querschnitt (max.): 2.50 mm²
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Herst.-Teilenr.: | T1904C065 | Typ: | T1904C065 | Isolationsmaterial: | PVC | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | min. Querschnitt: | 1.50 mm² | Isolierungsart: | Teilisoliert | Herstellerfarbe: | Blau | AWG max.: | 14 | AWG min.: | 16 | max. Querschnitt: | 2.50 mm² | Loch-Ø: | 5.30 mm | Kontaktmaterial: | Kupfer | Produkt-Art: | Gabelkabelschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,57* | € 2,70* | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,81* | € 2,72* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,30* | € 6,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|