Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS T1904C065 Gabelkabelschuh 1.50 mm² 2.50 mm² Loch-Ø=5.30 mm Teilisoliert Blau 25 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2109193-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     T1904C065
EAN/GTIN:
     4053199962310
Suchbegriffe:
Gabel-Kabelschuh
Gabelkabelschuh
gabel kabelschuh
TRU COMPONENTS T1904C065 Gabelkabelschuh 1.50 mm² 2.50 mm² Loch-Ø=5.30 mm Teilisoliert Blau 25 St.

Gabelkabelschuh

Blau
Querschnitt (max.): 2.50 mm²

Technische Daten:
AWG max.: 14 · AWG min.: 16 · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer · Loch-Ø: 5.30 mm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Querschnitt (max.): 2.50 mm² · Querschnitt (min.): 1.50 mm²

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt-Bereich:
1.50 - 2.50 mm²
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
blau
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
T1904C065
Typ (Hersteller-Typ):
T1904C065
AWG max.:
14
AWG min.:
16
Querschnitt (max.):
2.50 mm²
Loch-Ø:
5.30 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer
Querschnitt (min.):
1.50 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Gabelkabelschuh
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, T1904C065, Quetschverbinder, Flach-Steckverbinder, Flachsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,71*
Lager 102
59
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,81*
€ 2,73*
6 Tage
59
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,30*
€ 6,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.