Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cliff CP30223X RJ11-Durchführung CP30223X Polzahl 6P4C 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q705672
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30223X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
31 mm
Breite:
26 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
CP30223X
Spezifikation:
CAT 3
Stecker-Norm:
RJ11
Polzahl:
6P4C
Anschluss A:
RJ11-Buchse
Anschluss B:
RJ11-Buchse
Weitere Suchbegriffe: RJ-11 Kupplung, adapter rj11, Cliff, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,33*
€ 8,66*
1 Tag
48
1
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 8,68*
1
€ 6,90*
ab € 4,08*
€ 8,81*
2 Tage
8
1
€ 14,99*
ab € 4,26*
€ 11,41*
8 Tage
52
3
€ 6,99*
ab € 10,26*
€ 14,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,12*
€ 8,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.