Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS CP30223X ADAPTER,6/4,CAT3,RJ11-2XBUCHSE FLACHKOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2946029
Hersteller:
     Cliff Electronics
Herst.-Nr.:
     CP30223X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RJ-11
Adapter RJ11
RJ-11 Adapter
RJ11 Adapter
Steckverbindertyp: Adapter, Inline
  • Produktpalette: FT Series
  • Steckverbinder B: RJ11
  • Steckverbinder A: RJ11
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: RJ-11 Kupplung, adapter rj11, Adapter, Modulare, Steckverbinder, CLIFF ELECTRONIC COMPONENTS, CP30223X, 2946029, 294-6029
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 4,00*
    ab € 5,33*
    € 8,66*
    1 Tag
    48
    1
    Frei Haus
    ab € 5,54*
    € 8,68*
    1
    € 6,90*
    ab € 4,08*
    € 8,81*
    Lager 139
    8
    1
    € 14,99*
    ab € 4,26*
    € 11,41*
    8 Tage
    52
    3
    € 6,99*
    ab € 10,26*
    € 14,81*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,41*
    € 13,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,49*
    € 12,48
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,86*
    € 9,35
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,63*
    € 9,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,34*
    € 8,73
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,47*
    € 6,51
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,36*
    € 6,38
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,26*
    € 6,26
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,15*
    € 6,13
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 4,26*
    € 5,07
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.