Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 S Set Krokodilklemmen-Set Steckanschluss 4mm CAT I Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q70141
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     972603001
EAN/GTIN:
     4250260216796
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
krokodilklemme schwarz rot
abgreifklemme
Berührungsgeschützte, unzerbrechliche Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzen-Ø. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht das Anklemmen von feinsten Drähten.
Features:
4 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
80.5 mm
Nennspannung:
60 V/DC
Typ:
AK 2 S Set
Klemmbereich-Ø:
9.5 mm
Nennstrom:
25 A
Buchsen-Ø:
4 mm
Material der Spitze:
Messing vernickelt
Max. Durchgangs-Widerstand:
10 mΩ
Anschluss:
Steckanschluss 4 mm
Klemmbereich max.:
9.5 mm
Messkategorie:
CAT I
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produkt-Art:
Krokodilklemmen-Set
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme rot, SKS Hirschmann, AK 2 S Set, krokoklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 9,66*
1 Tag
837
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 9,68*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 14,56*
€ 20,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.