Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roschwege MKSQ-50mA LED-Konstantstromquelle 37 V/DC 50mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q69698
Hersteller:
     Roschwege
Herst.-Nr.:
     MKSQ-50mA
EAN/GTIN:
     4016138627176
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber

Hinweise:
Je nach Ausgangsstrom und Eingangsspannung kann eine Kühlung erforderlich sein.
Weitere Informationen:
Höhe:
3.5 mm
Länge:
17 mm
Breite:
9.5 mm
Typ:
MKSQ-50mA
Betriebsspannung max.:
37 V/DC
Betriebsspannung min.:
7 V/DC
Betriebsspannungsbereich:
7 - 37 V/DC
Ausgangsstrom (max.):
50 mA
Kategorie:
LED-Konstantstromquelle
Produkt-Art:
LED-Konstantstromquelle
Weitere Suchbegriffe: Roschwege, LED-Konstantstromquelle, LED-Vorschaltplatine
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
206
Frei Haus
ab € 2,91*
€ 5,06*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 3,01*
€ 5,06*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.