Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93403 Cole Coin Einbauleuchte LED 6W Schwarz, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q692492
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93403
EAN/GTIN:
     4000870934036
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler
Liebe auf den zweiten Blick! Die Einbauleuchte Cole in Schwarz/Gold verschmilzt durch das zurückgesetzte Leuchtmittel nahezu mit der Decke. Hat man sie aber entdeckt, möchte man gar nicht mehr wegschauen. Das Licht des zurückgesetzten Coins auf der matten, goldenen Oberfläche, sorgt für weiche und blendfreie Beleuchtung. Zusätzlich punktet sie mit brillanter Technik: Der wechselbare LED Coin liefert angenehm warmweißes Licht und lässt sich mit einem herkömmlichen Lichtschalter in drei Stufen dimmen.
Features:
Mit handelsüblichem Lichtschalter in 3-Stufen dimmbar
Inkl. auswechselbarem LED Leuchtmittel
Farbtemperatur: 2700K - Warmweiß
IP-Schutz: IP44 - spritzwassergeschützt
Für den 230V-Direktanschluss
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Farbe:
schwarz + gold
Leuchtdauer:
30000
Durchmesser:
88.00 mm
Bemessungs-Lebensdauer:
30000 h
Ausgangsspannung:
230 V
Einbau-Länge:
80
Einbau-Maße A x B:
80 mm
Einbautiefe:
70 mm
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Ausgangsleistung:
6 VA
Außen-Ø:
88
** deleted **:
Gold
Einbau-Ø:
80 mm
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Schwarz + Gold
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Leistung je Leuchtmittel:
6 W
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Dimmbar:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 19,32*
€ 19,32*
€ 5,95*
ab € 15,04*
€ 21,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,27*
€ 21,89*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,49*
€ 22,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,64*
€ 22,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.