Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier ESD-Bürste 6100.9001 Bürsten-Fläche, Breite: 30mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q68946
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     6100.9001
EAN/GTIN:
     4064161261454
Suchbegriffe:
ESD Bürste
ESD-Bürsten
esd bürste warmbier
esd bürste
Für Reinigungsarbeiten an ESD-gefährdeten Flachbaugruppen. Aus elektrostatisch volumenleitfähigem Kunststoff mit eingearbeiteten Naturborsten, die mit leitfähigen Fasern vermischt sind. Entsprechen techn. Spezifikation nach IEC 61340-5-1.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Typ:
6100.9001
Ausführung:
leitfähig
Bürsten-Fläche, Breite:
30 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Bürste
Weitere Suchbegriffe: Wolfgang Warmbier, esd schutz, epa
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 7,52*
€ 11,04*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,24*
€ 19,16*
1 Tag
38
Frei Haus
ab € 12,75*
€ 19,18*
7 Tage
38
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 39,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Warmbier
61.009.002
ab € 7,95*
Ähnlich
Warmbier
6100.12
ab € 5,39*
Ähnlich
Warmbier
6100.4
ab € 18,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.