| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q68907 Herst.-Nr.: 2050.750.3 EAN/GTIN: 4052339001940 |
| |
|
| | |
| Der stufenlos verstellbare Armumfang ermöglicht die Anpassung an verschiedenste Handgelenke. Ein elastischer Stoff mit eingewebten, versilberten, leitfähigen Kunststoff-Fasern (antiallergenic) wirkt auch einer Bakterienbildung entgegen. Mit der Sicherheitsregel der Berufsgenossenschaft. Hinweise: Durch die Verwendung von Silber (Argentum) im Gewebe wird zusätzlich zur el. Leitfähigkeit eine Gegenwirkung zu Bakterien und Pilzen erzielt. Dies wirkt auch allergischen Reaktionen auf der Haut entgegen. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Typ: | 2050.750.3 | Anschluss: | Druckknopf 3 mm | Herstellerfarbe: | Hellblau | Anwendungsbereich: | ESD | Produkt-Art: | ESD-Handgelenkband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,65* | € 7,66* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 5,12* | € 7,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,49* | € 11,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|