Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Armband, hellblau, 3 mm Druckknopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Armband, hellblau, 3 mm Druckknopf
ESD Armband, hellblau, 3 mm Druckknopf
Artikel-Nr.:
     8898-WL44937
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2050.750.3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anti-Static-Band
Antistatic-Band
Antistaticband
Erdungsarmband

Produktbeschreibung

Die ESD Armbänder von Warmbier lassen sich mit Hilfe der aufklappbaren Schnalle optimal an jedes Handgelenk anpassen und gewährleisten somit eine sichere Erdung der Mitarbeiter in einer ESD-Schutzzone (EPA).

Eigenschaften

  • Verstellbar
  • elastisch
  • eingewebte versilberte Kunststofffasern
  • antiallergenic
  • Farbe: hellblau
  • Herstellerfarbangabe: hellblau
  • Farbe: blau
  • typischer Ableitwiderstand: R < 1 x 10³ Ohm (Innenseite), R > 1 x 10⁹ Ohm (Außenseite)
  • Anschluss: 3 mm Druckknopf
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
hellblau
Weitere Suchbegriffe: anti static band, ESD-Schutz, Druckknopf, ESD-Armband, ESD-Personenerdung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,65*
€ 7,74*
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 5,12*
€ 7,75*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.