Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier 2100.752.3.10 ESD-Erdungskabel 2.40m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q68573
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2100.752.3.10
EAN/GTIN:
     4052339002084
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Hochelastisch! Sicherheitsregel der Berufsgenossenschaft.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
2.40 m
Typ:
2100.752.3.10
Anschluss:
Druckknopf 10 mm + Druckknopf 3 mm
Herstellerfarbe:
Hellblau
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Erdungskabel
Sicherheits-Widerstand:
2 x 1 MΩ
Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, warmbier erdungskabel, Wolfgang Warmbier, esd, esd schutz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,82*
€ 13,54*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 13,56*
7 Tage
40
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 27,86*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.