Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wolfgang Warmbier 2100.752.3.10 ESD-Erdungskabel 2.40m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wolfgang
Wolfgang
Artikel-Nr.:
     1039H-940910015719
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     2100.752.3.10
EAN/GTIN:
     4016138086416
Suchbegriffe:
Armbanderdungskabel
Erdungsarmbandkabel
Handgelenkband Erdungskabel
Handgelenkband Spiralkabel
Wolfgang Warmbier 2100.752.3.10 ESD-Erdungskabel 2.40m Druckknopf 10 mm, Druckknopf 3mm

Hochelastisch! Sicherheitsregel der Berufsgenossenschaft.

Erdungskontaktanschluss: 10 mm Druckknopf · Handgelenkband-Kontaktanschluss: 3 mm Druckknopf.

Kategorie: ESD-Erdungskabel
Typ: 2100.752.3.10
Herstellerfarbe: Hellblau
Anschluss: Druckknopf 10 mm + Druckknopf 3 mm
Kabellänge: 2.40 m
Sicherheits-Widerstand: 2 x 1 M?
Farbe: blau
Produkt-Art: ESD-Erdungskabel
Hersteller-Nr.: 2100.752.3.10
EAN: 4052339002084
Mess-Strom: 5 mA
Bauform: ISO M10 x 1
Schlüsselweite 17

Weitere Suchbegriffe: Erdungskabel, Erdungslitze, erdungskabel druckknopf, erdungskabel, warmbier erdungskabel, Wolfgang Warmbier, 2100.752.3.10, esd, esd schutz, entladung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,67*
€ 13,58*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 9,03*
€ 13,59*
Lager 1039
40
€ 6,99*
ab € 20,10*
€ 27,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.