Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Broadcom HSMV-A100-T00J1 SMD-LED PLCC2 Rot, Orange 350 mcd 120° 20mA 2.2V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67348
Hersteller:
     Broadcom
Herst.-Nr.:
     HSMV-A100-T00J1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led

Hinweise:
Das Gehäuse ist zum Reflow-Löten geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot + orange
Typ:
HSMV-A100-T00J1
Bauform:
PLCC2
Bauart:
SMD
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2.2 V
Lichtstärke I(V):
350 mcd
Abstrahlwinkel:
120 °
Wellenlänge:
617 nm
Verpackungsart:
Tape cut
Herstellerfarbe:
Rot + Orange
Max. Temperatur:
100 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Produkt-Art:
SMD-LED
Weitere Suchbegriffe: Broadcom, 496-6730, led
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,34*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.