Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDS2M-180-01 LED-Abstandshalter 1fach Natur Passend für (LEDs) LED 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67159
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS2M-180-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
led abstandshalter
LED-Abstandshalter mit Fixierlamellen für 5 mm-LED. Dient der genauen Längenpositionierung der LED auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 mm
Typ:
LEDS2M-180-01
Durchmesser:
5.1 mm
RM:
2.5 mm
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Natur
Kategorie:
LED-Abstandshalter
Passend für:
LED 5 mm
Produkt-Art:
LED-Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe: Richco, led-abstandshalter, led halterung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
604
7
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,64*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 35 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 140 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 52500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.