Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco LEDS-2-6-26 LED-Abstandshalter 1fach Schwarz Passend für (LEDs) LED 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q67128
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     LEDS-2-6-26
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED-Abstandshalter
LED-Abstandshalter für 3 und 5 mm LED. Einfache Ausführung zur Längenpositionierung einer LED auf der Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
9.5 mm
Typ:
LEDS-2-6-26
Durchmesser:
4.8 mm
RM:
2.5 mm
Mengenangaben:
1fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kategorie:
LED-Abstandshalter
Passend für:
LED 5 mm
Produkt-Art:
LED-Abstandshalter
Weitere Suchbegriffe: Richco, 2508932444, led-abstandshalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1980
20
Frei Haus
ab € 0,0918*
€ 0,1711*
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,0918*
€ 0,1857*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1857*
€ 0,221
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1756*
€ 0,209
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1381*
€ 0,1643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1303*
€ 0,1551
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1119*
€ 0,1332
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0918*
€ 0,1092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.