| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67123 Herst.-Nr.: LEDS-2-4-26 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED-Abstandshalter für 3 und 5 mm LED. Einfache Ausführung zur Längenpositionierung einer LED auf der Leiterplatte. Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.4 mm | Typ: | LEDS-2-4-26 | Durchmesser: | 4.8 mm | RM: | 2.5 mm | Mengenangaben: | 1fach | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kategorie: | LED-Abstandshalter | Passend für: | LED 5 mm | Produkt-Art: | LED-Abstandshalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Richco, led-abstandshalter, led halterung |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 0,0924* | € 0,1835* | | | | Lager 615 | | | | 100 | | € 4,00* | ab € 0,0924* | € 0,1835* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|