| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67043 Herst.-Nr.: 5061-00221C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keramik gilt dank seiner induktionsarmen Eigenschaft als Isolator für hochfrequente, elektromagnetische Strahlung. Somit kann u.a. verhindert werden, dass ein Kühlkörper bei HF-Transistoren als ungewollte "Antenne" wirkt, oder er bei NF-Leistungshalbleitern ein Oszillieren durch Übersprechen verursacht. Sehr hohes elektrisches Isolationsvermögen. Weitere Informationen: | | Länge: | 19.3 mm | Breite: | 14 mm | Typ: | 5061-00221C | Material: | Keramik | Materialstärke: | 1.6 mm | Passend für: | TO-220E | Wärme-Leitfähigkeit: | 25 W/mK | Durchschlagsfestigkeit: | 10000 kV/m | Produkt-Art: | Isolierscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, keramik, ceramic |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,30* | € 0,45* | | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,43* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 4,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|