| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67041 Herst.-Nr.: 5032-00045C EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Keramik gilt dank seiner induktionsarmen Eigenschaft als Isolator für hochfrequente, elektromagnetische Strahlung. Somit kann u.a. verhindert werden, dass ein Kühlkörper bei HF-Transistoren als ungewollte "Antenne" wirkt, oder er bei NF-Leistungshalbleitern ein Oszillieren durch Übersprechen verursacht. Sehr hohes elektrisches Isolationsvermögen. Weitere Informationen: | | Länge: | 40.5 mm | Breite: | 26.2 mm | Typ: | 5032-00045C | Material: | Keramik | Materialstärke: | 3 mm | Passend für: | TO-3A | Wärme-Leitfähigkeit: | 25 W/mK | Durchschlagsfestigkeit: | 10000 kV/m | Produkt-Art: | Isolierscheibe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, keramik, ceramic |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,46* | € 0,74* | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 0,47* | € 0,76* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,79* | € 2,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|