| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q67005 Herst.-Nr.: QY-SHP-D8-380SA EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Sinter-Heatpipes sind Heatpipes die, bedingt durch ein spezielles Kapillarsystem, auch entgegen der Gravitation Wärme verschieben können. D.h., dass die Wärmequelle oben und die Wärmesenke unten sein können. Dies ist mit herkömmlichen Heatpipes nur sehr schlecht bis gar nicht machbar. Weitere Informationen: | | Länge: | 380 mm | Typ: | QY-SHP-D8-380SA | Durchmesser: | 8 mm | Material: | Kupfer + Wasser | Material-Eigenschaft: | Antioxidationsschicht | Ausführung: | Sinter | Verschlusslänge Kopfende: | 12 mm | Verschlusslänge Hinterende: | 6 mm | Q (max) bei T(e) (70 °C): | 61 W | Wärmewiderstand R(th) (max.): | 0.2 K/W | Wärmewiderstand R(th) (min.): | 0.1 K/W | Produkt-Art: | Heatpipe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QuickCool, heatpipe, wärmeleitrohr |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 13,75* | € 20,23* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,60* | € 43,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|