| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q669822 Herst.-Nr.: 4465170 EAN/GTIN: 4006825628593 |
| |
|
| | |
| Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug TC-MG 18 Li-Solo ist ein flexibler und hochwertiger Helfer bei Ausbau-, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten. Dank der umfangreichen Ausstattung gehen Arbeitsschritte wie Sägen, Schleifen oder Schaben mühelos vonstatten. Als Mitglied der Power X-Change-Familie stehen dem Anwender alle Vorteile der hochwertigen Lithium-Ionen-Technologie von Einhell offen. Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist hochwertig und ergonomisch konzipiert, sodass die Anwendung in der Praxis eine enorme Erleichterung darstellt. Das Multifunktionswerkzeug ist zudem mit einer schwingungsentkoppelten Batterieaufnahme zur Vibrationsreduzierung ausgestattet. Die magnetische Werkzeugaufnahme ermöglicht einen schnellen, komfortablen Werkzeugwechsel. Die Werkzeugaufnahme ist zudem zwölffach einstellbar. Die Drehzahl-Elektronik ermöglicht material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Das TC-MG 18 Li-Solo arbeitet im Bereich von 22.000 bis 40.000 Schwingungen, womit ein präziser Einsatz ermöglicht wird. Sicheres und angenehmes Arbeiten ermöglicht der Softgrip. Zur Ausstattung gehören eine Dreiecksschleifplatte sowie ein Satz mit neun Stück Schleifpapieren in verschiedenen Körnungen (3*P60/3*P80/3*P120). Im Lieferumfang auch enthalten ist ein Schaber, ein Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS) und ein Segmentsägeblatt zusätzlich für Weichmetall (HSS). Das TC-MG 18 Li-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Vorteil der Akku-Geräte liegt auf der Hand: Störende Kabel, "Stolperfallen" und unerwünschte Ablenkung durch einen begrenzten Bewegungsfreiraum gehören mit der neuen, leistungsstarken und langlebigen Generation der Einhell-Akkugeräte der Vergangenheit an. Die Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkuzellen können bei allen Mitgliedern der Power X-Change-Familie angewendet werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Features: Magnetische Werkzeugaufnahme Drehzahl-Elektronik Werkzeugaufnahme 12-fach einstellbar Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme Softgrip Lieferumfang: 1x Akku-Multifunktionswerkzeug TC-MG 18 Li-Solo 1x Dreiecksschleifplatte 1x 9 dreieckige Schleifpapiere (3x P60/3x P80/3x P120) 1x Schaber 1x HCS-Tauchsägeblatt 1x HSS-Segmentsägeblatt Hinweise: Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Breite: | 61 mm | Gewicht: | 0.88 kg | Leerlaufschwingzahl: | 11000 - 20000 /min | Anzahl mitgelieferte Akkus: | 0 | Produkt-Art: | Akku-Multifunktionswerkzeug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 37,82* | € 49,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,98* | € 53,55* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 41,22* | € 54,08* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 41,67* | € 55,06* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 51,88* | € 67,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|