Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TC-MG 18 Li-Solo 4465170 Akku-Multifunktionswerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2188163-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4465170
EAN/GTIN:
     4006825628593
Suchbegriffe:
Akku-Multi-Cutter
Akku-Multifunktionsschneider
Akku-Multitool
Akku-Oszillierer
Einhell Power X-Change TC-MG 18 Li-Solo 4465170 Akku-Multifunktionswerkzeug

Einhell Power X-Change Akku-Multifunktionswerkzeug TC-MG 18 Li-Solo

Magnetische Werkzeugaufnahme
Drehzahl-Elektronik
Werkzeugaufnahme 12-fach einstellbar
Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme
Softgrip

Das Einhell Akku-Multifunktionswerkzeug TC-MG 18 Li-Solo ist ein flexibler und hochwertiger Helfer bei Ausbau-, Renovierungs- oder Sanierungsarbeiten. Dank der umfangreichen Ausstattung gehen Arbeitsschritte wie Sägen, Schleifen oder Schaben mühelos vonstatten. Als Mitglied der Power X-Change-Familie stehen dem Anwender alle Vorteile der hochwertigen Lithium-Ionen-Technologie von Einhell offen. Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist hochwertig und ergonomisch konzipiert, sodass die Anwendung in der Praxis eine enorme Erleichterung darstellt. Das Multifunktionswerkzeug ist zudem mit einer schwingungsentkoppelten Batterieaufnahme zur Vibrationsreduzierung ausgestattet. Die magnetische Werkzeugaufnahme ermöglicht einen schnellen, komfortablen Werkzeugwechsel. Die Werkzeugaufnahme ist zudem zwölffach einstellbar. Die Drehzahl-Elektronik ermöglicht material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Das TC-MG 18 Li-Solo arbeitet im Bereich von 22.000 bis 40.000 Schwingungen, womit ein präziser Einsatz ermöglicht wird. Sicheres und angenehmes Arbeiten ermöglicht der Softgrip. Zur Ausstattung gehören eine Dreiecksschleifplatte sowie ein Satz mit neun Stück Schleifpapieren in verschiedenen Körnungen (3*P60/3*P80/3*P120). Im Lieferumfang auch enthalten ist ein Schaber, ein Tauchsägeblatt für Holz und Kunststoff (HCS) und ein Segmentsägeblatt zusätzlich für Weichmetall (HSS). Das TC-MG 18 Li-Solo ist Mitglied der Power X-Change-Familie. Der Vorteil der Akku-Geräte liegt auf der Hand: Störende Kabel, "Stolperfallen" und unerwünschte Ablenkung durch einen begrenzten Bewegungsfreiraum gehören mit der neuen, leistungsstarken und langlebigen Generation der Einhell-Akkugeräte der Vergangenheit an. Die Akkus mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkuzellen können bei allen Mitgliedern der Power X-Change-Familie angewendet werden. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät, diese sind separat erhältlich.

Ausstattung:
Mitglied der Power X-Change Familie
Komfortabler Zubehörwechsel dank magnetischer Werkzeugaufnahme
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Schwingungsentkoppelte Batterieaufnahme für Vibrationsreduzierung
Sicheres und angenehmes Arbeiten dank Softgrip

Technische Daten:
Anzahl mitgelieferte Akkus: 0 · Gewicht: 0.88 kg · Leerlaufschwingzahl: 11000 - 20000 /min · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Länge: 250 mm

Lieferumfang:
1x Akku-Multifunktionswerkzeug TC-MG 18 Li-Solo
1x Dreiecksschleifplatte
1x 9 dreieckige Schleifpapiere (3x P60/3x P80/3x P120)
1x Schaber
1x HCS-Tauchsägeblatt
1x HSS-Segmentsägeblatt

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B) 250 mm x 61 mm
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Marke:
Einhell
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Leerlaufschwingzahl:
11000 - 20000 /min
Gewicht:
0.88 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Akku-Multifunktionswerkzeug
Weitere Suchbegriffe: Akku-Rotationswerkzeug, Akkuschere, akku multi cutter, Einhell, 4465170, Power X-Change TC-MG 18 Li-Solo, multiwerkzeug, multitool
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 34,37*
€ 44,96*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,82*
€ 49,18*
€ 4,00*
ab € 39,85*
€ 52,96*
Lager 102
250
Frei Haus
ab € 41,73*
€ 54,49*
€ 3,50*
ab € 60,09*
€ 75,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,49*
€ 64,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,52*
€ 61,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
709544
ab € 8,31*
Sonstiges
kwb
709640
ab € 5,55*
Sonstiges
kwb
708800
ab € 18,28*
Sonstiges
kwb
708900
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.