Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik Transistor-Haltefeder, 10fach Passend für (Gehäuseart (Halbleiter)): TO-218,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66766
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10065573
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC-Haltefedern
Universelle Haltefeder. Schnelle und einfache Montage der Transistoren.
Lieferumfang:
Lieferung ohne Schraube.
Weitere Informationen:
Höhe:
30 mm
Länge:
172.5 mm
Breite:
10.4 mm
Typ:
THFM 10
Material:
Stahl
Bohrungs-Durchmesser:
3.3 mm
Material-Eigenschaft:
rostfrei
Passend für:
TO-218 + TO-220 + TO-247 + TO-264 + SOT-32
Besonderheiten:
mit Lochung
Produkt-Art:
Transistor-Haltefeder, 10fach
Weitere Suchbegriffe: 02050000352041, Fischer Elektronik, THFM 10, 504-0615
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,30*
7 Tage
100
3
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 7,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 9,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.