| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66609 Herst.-Nr.: 10018937 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für Leistungstransistoren. Mit Bohrung für TO-220/SOT-32. Weitere Informationen: | | Höhe: | 11.5 mm | Länge: | 37.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 29 mm | Typ: | SK 09 37,5 SA-220 | R<sub>th</sub>: | 8.6 K/W | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 + SOT-32 | Besonderheiten: | mit Kombilochung | Wärmewiderstand R(th): | 8.6 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000073229, Fischer Elektronik, SK 09 37, 5 SA-220 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,65* | € 2,82* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 1,70* | € 2,99* | | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,31* | € 6,50* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 25,65* | € 41,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 8,97* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|