Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Elektronik 10018907 SK 08 37,5 SA Kühlkörper 2.8 K/W (L x B x H) 37 x 88 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q66439
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     10018907
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Der ideale Kühlkörper für Kleinverstärker und Netzgeräte
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
37 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
88 mm
Typ:
SK 08 37,5 SA
R<sub>th</sub>:
2.8 K/W
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material-Eigenschaft:
eloxiert
Besonderheiten:
mit Führungsnuten für Platinen
Wärmewiderstand R(th):
2.8 K/W
Produkt-Art:
Kühlkörper
Weitere Suchbegriffe: 02050000073151, Fischer Elektronik, SK 08 37, 5 SA
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
1
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,37*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,57*
€ 8,58*
8 Tage
14
2
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,52*
1
€ 6,90*
ab € 34,42*
€ 46,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.