| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66264 Herst.-Nr.: 10019760 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit Führungsnuten für Abdeckplatten oder Platinen. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Länge: | 75 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 125 mm | Typ: | SK 34 75 SA | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Besonderheiten: | mit Führungsnuten für Platinen | Wärmewiderstand R(th): | 1.1 K/W | Produkt-Art: | Strangkühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kühlkörper 1,1k/w, Fischer Elektronik, SK 34 75 SA, kühlkörper, kuehlkoerper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,05* | € 12,49* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,23* | € 12,51* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,90* | € 26,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|