Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q661792 Herst.-Nr.: 3300963 EAN/GTIN: 4060833009638 |
| |
|
| | |
| • Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 • Ringseite abgewinkelt 15° • Maulstellung 15° • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 105 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3113-A + DIN ISO 3318 + DIN ISO 7738 | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Schlüsselweite (Metrisch): | 7 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 2,65* | € 3,65* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,76* | € 3,80* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 2,60* | € 3,82* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,68* | € 3,88* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,57* | € 3,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|