Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED 3300975 R09100190 Ring-Maulschlüssel 19mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q661782
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300975
EAN/GTIN:
     4060833009751
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
• Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Ringseite abgewinkelt 15°
• Maulstellung 15°
• Oberfläche matt-satiniert verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
230 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3113-A + DIN ISO 3318 + DIN ISO 7738
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + satiniert
Schlüsselweite (Metrisch):
19 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,95*
€ 6,31*
4 Tage
1082
10
€ 5,50*
ab € 5,11*
€ 6,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,83*
€ 7,00*
16 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,96*
€ 7,05*
3 Tage
1082
10
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 19
ab € 7,07*
Ähnlich
Gedore
R09100130
ab € 3,71*
Ähnlich
Gedore
R09100140
ab € 3,82*
Ähnlich
Gedore
R09100150
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
R09100160
ab € 3,94*
Ähnlich
Gedore
R09100170
ab € 4,00*
Ähnlich
Gedore
R09100180
ab € 4,35*
Ähnlich
Gedore
R09100200
ab € 5,12*
Ähnlich
Gedore
R09100210
ab € 5,45*
Ähnlich
Gedore
R09100220
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.