Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q661742 Herst.-Nr.: 3300976 EAN/GTIN: 4060833009768 |
| |
|
| | |
| • Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738 • Ringseite abgewinkelt 15° • Maulstellung 15° • Oberfläche matt-satiniert verchromt • Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 240 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3113-A + DIN ISO 3318 + DIN ISO 7738 | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Schlüsselweite (Metrisch): | 20 mm | Produkt-Art: | Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 5,33* | € 6,89* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | € 5,45* | ab € 5,53* | € 7,11* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,35* | € 7,63* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,13* | € 7,68* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,47* | € 7,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|