Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore RED 3300974 R09100180 Ring-Maulschlüssel 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q661732
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3300974
EAN/GTIN:
     4060833009744
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
• Ausführung nach DIN 3113, Form A, ISO 3318, ISO 7738
• Ringseite abgewinkelt 15°
• Maulstellung 15°
• Oberfläche matt-satiniert verchromt
• Chrom-Vanadium-Stahl
Weitere Informationen:
Länge:
220 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 3113-A + DIN ISO 3318 + DIN ISO 7738
Material-Eigenschaft:
matt verchromt + satiniert
Schlüsselweite (Metrisch):
18 mm
Produkt-Art:
Ring-Maulschlüssel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 4,52*
€ 5,86*
7 Tage
661
10
€ 5,45*
ab € 4,66*
€ 6,07*
9 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 4,55*
€ 6,53*
15 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,35*
€ 6,55*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,63*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
7 18
ab € 6,72*
Ähnlich
Gedore
R09100130
ab € 3,68*
Ähnlich
Gedore
R09100140
ab € 3,80*
Ähnlich
Gedore
R09100150
ab € 3,87*
Ähnlich
Gedore
R09100160
ab € 3,95*
Ähnlich
Gedore
R09100170
ab € 4,01*
Ähnlich
Gedore
R09100190
ab € 4,76*
Ähnlich
Gedore
R09100200
ab € 5,11*
Ähnlich
Gedore
R09100210
ab € 5,49*
Ähnlich
Gedore
R09100220
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.