| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66170 Herst.-Nr.: 10022453 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Zur Montage der Halbleiter SOT 32 auf oder unter dem Kühlkörper (Leiterplatten- und Rückwand-Montage). Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 22 mm | Länge: | 54 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 37.5 mm | Typ: | SK 65 37,5 SA-1 X M3 | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | SOT-32 | Wärmewiderstand R(th): | 3.5 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000072864, Fischer Elektronik, SK 65 37, 5 SA-1 X M3 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,63* | € 4,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 2,56* | € 4,24* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,07* | € 6,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,51* | € 9,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|