| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66137 Herst.-Nr.: 10019722 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 1. Qualität mit hohen Wärmeableitwerten. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 12 mm | Länge: | 37.5 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 50 mm | Typ: | SK 31 37,5 SA | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Wärmewiderstand R(th): | 8 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 02050000072918, Fischer Elektronik, SK 31 37, 5 SA |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,79* | € 2,94* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 2,02* | € 3,47* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,03* | € 3,49* | | | | | | 8 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 2,94* | € 8,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,47* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|