Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q661042 Herst.-Nr.: 3301687 EAN/GTIN: 4060833016872 |
| |
|
| | |
| • Ringratschenmaulschlüssel: In Anlehnung an DIN 3113, ISO 3318, gerade Form, Ratschenmechanismus mit 72 Zähnen, Rückschwenkwinkel 5°, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl • Doppelmaulschlüssel: Ausführung nach DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Maulstellung 15°, Oberfläche matt-satiniert verchromt, Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Länge: | 410 mm | Breite: | 570 mm | Anzahl Zähne: | 72 | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | DIN-Norm: | DIN 3113 + DIN ISO 3318 + DIN 3110 + DIN ISO 3318 + DIN ISO 1085 + DIN ISO 10104 | Material-Eigenschaft: | matt verchromt + satiniert | Produkt-Art: | Maul-Ringratschenschlüssel-Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringmaulschlüssel Satz, Ratschenringmaulschlüsselsatz, Ringmaulschlüssel-Sätze, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gedore werkzeugmodule, modul werkzeuge, ringmaulschlüssel-sätze 22teilig, Gedore RED, R22350006, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 239,76* | € 275,26* | | | | | 33 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 244,33* | € 276,45* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 246,46* | € 280,88* | | | | | 6 Tage | | | 4 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 249,30* | € 281,37* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 250,32* | € 288,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|