| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q66038 Herst.-Nr.: 10022554 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ideale Kühlkörper für Spannungsregler, Transistoren, Thyristoren, Triacs u. ä. Ohne vorgebohrte Befestigungslöcher für individuelle Bearbeitung. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Höhe: | 14 mm | Länge: | 50 mm | Farbe: | schwarz | Breite: | 32 mm | Typ: | SK 75 50 SA | R<sub>th</sub>: | 4.5 K/W | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Schwarz | Material-Eigenschaft: | eloxiert | Passend für: | TO-220 + TO-126 | Besonderheiten: | ohne Lochung | Wärmewiderstand R(th): | 4.5 K/W | Produkt-Art: | Kühlkörper |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fischer Elektronik, SK 75 50 SA, kühlkörper, kuehlkoerper |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,95* | € 1,67* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,01* | € 1,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,64* | € 2,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,35* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|